HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 20/bis 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40727
Geeignet für - Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter - 20 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769812
Sonepar Artikelnummer
121005810
Hersteller Artikelnummer
40727
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40727
Geeignet für:
Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.270 kg


