HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 8-10/bis 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40122
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361177
Sonepar Artikelnummer
121005761
Hersteller Artikelnummer
40122
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40122
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.259 kg


