Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58mm m. Schraube M10 Rundleitung ø8-10 Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58mm m. Schraube M10  Rundleitung ø8-10 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40642

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072767559

Sonepar Artikelnummer

121005802

Hersteller Artikelnummer

40642

Hersteller Typ

KON31

Hersteller Artikel Nr.:

40642

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.285 kg

KON31 Klemme, aus drei Platten Dimension 58 mm x 58 mm mit Gewindeschraube M10 und M12, für den Potentialausgleich.