HERMI - Klemme, 3 Platten 58x68 inkl. Schrauben, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 30 Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400509
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203017
Sonepar Artikelnummer
121006248
Hersteller Artikelnummer
400509
Hersteller Typ
KON07 A
Hersteller Artikel Nr.:
400509
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.331 kg


