HERMI - Klemme, 3 Platten 58x68 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 20/bis 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400505
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 20 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125202997
Sonepar Artikelnummer
121006245
Hersteller Artikelnummer
400505
Hersteller Typ
KON02 A
Hersteller Artikel Nr.:
400505
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.299 kg


