HERMI - Klemme, 3 Platten 58x68 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 8/bis 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400109
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362211
Sonepar Artikelnummer
121006089
Hersteller Artikelnummer
400109
Hersteller Typ
KON02 A
Hersteller Artikel Nr.:
400109
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.392 kg


