HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 50mm²/bis 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400658
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203444
Sonepar Artikelnummer
121006292
Hersteller Artikelnummer
400658
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400658
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.401 kg


