HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 70mm²/bis 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400628
Durchmesser Rundleiter 1 - 9.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203154
Sonepar Artikelnummer
121006269
Hersteller Artikelnummer
400628
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400628
Durchmesser Rundleiter 1:
9.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.462 kg


