HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 95mm²/bis 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400680
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203598
Sonepar Artikelnummer
121006299
Hersteller Artikelnummer
400680
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400680
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.401 kg


