HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 16/bis 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400625
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 16 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203123
Sonepar Artikelnummer
121006266
Hersteller Artikelnummer
400625
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400625
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.429 kg


