HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 8-10/bis 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400621
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203093
Sonepar Artikelnummer
121006263
Hersteller Artikelnummer
400621
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400621
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.429 kg


