HERMI - Klemme, 3 Platten 78x78 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 8-10/bis 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400684
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203604
Sonepar Artikelnummer
121006300
Hersteller Artikelnummer
400684
Hersteller Typ
KON02 B
Hersteller Artikel Nr.:
400684
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.401 kg


