Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 48x83 m. Schraube M6 f. Verbindung zw. Rundleitern ø 8-10 u. Blechteilen

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 48x83 m. Schraube M6 f. Verbindung zw. Rundleitern ø 8-10 u. Blechteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200122

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041362143

Sonepar Artikelnummer

121006017

Hersteller Artikelnummer

200122

Hersteller Typ

KON20

Hersteller Artikel Nr.:

200122

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.158 kg

KON20 Klemme, bestehend aus Platten Dimension 48 mm x 83 mm und Schrauben M6, für die Ausführung der Verbindungen zwischen runden Leitern Φ8 – Φ10 mm und Blechteilen bzw. als Halter eines runden Leiters auf Blechwänden.