HERMI - Klemme, 50x35x45 mit Schraube M10 für Leitungen bis 40mm/<ø20 Fe Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90123
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369296
Sonepar Artikelnummer
120704045
Hersteller Artikelnummer
90123
Hersteller Typ
KON09 A
Hersteller Artikel Nr.:
90123
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.152 kg


