Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 50x35x45 mit Schraube M10 für Leitungen bis 40mm/<ø32 Fe

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 50x35x45 mit Schraube M10 für Leitungen bis 40mm/<ø32 Fe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78123

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125201310

Sonepar Artikelnummer

121005890

Hersteller Artikelnummer

78123

Hersteller Typ

KON09

Hersteller Artikel Nr.:

78123

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.240 kg

KON09 Klemme, bestehend aus einer Platte Dimension 50 mm x 35 mm x 45 mm und Schraube M10, für die Ausführung von Verbindungen zwischen flachen Leiter bis zu einer Breite von 40 mm und Armierungseisen bis Φ32 im Beton.