Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, f. Erdung von Metallstrukt. m. Rund-/Flachleitungen m. Schraube, Mutter

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, f. Erdung von Metallstrukt. m. Rund-/Flachleitungen m. Schraube, Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80540

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125201389

Sonepar Artikelnummer

121005904

Hersteller Artikelnummer

80540

Hersteller Typ

KON25

Hersteller Artikel Nr.:

80540

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.092 kg

Klemme bestehend aus zwei Plättchen der Größe 25 x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, geeignet für die Erdung von Metallkonstruktionen mit runden oder flachen Leitern.