HERMI - Klemme, f. Potentialausgleich als Verbindung zw. KON30 u. KON33 m. der Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40618
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213085
Sonepar Artikelnummer
121005778
Hersteller Artikelnummer
40618
Hersteller Typ
KON32
Hersteller Artikel Nr.:
40618
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.050 kg


