Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, f. Potentialausgleich als Verbindung zw. KON30 u. KON33 m. der Leitung

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, f. Potentialausgleich als Verbindung zw. KON30 u. KON33 m. der Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40650

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769805

Sonepar Artikelnummer

121005806

Hersteller Artikelnummer

40650

Hersteller Typ

KON32 C

Hersteller Artikel Nr.:

40650

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.180 kg

Klemme, geeignet für den Potentialausgleich. Klemme KON32 C dient als Verbindung zwischen KON30 bzw. KON33 und dem Leiter für den Potentialausgleich. Der Leiter wird mittels Klemme KON05 C verbunden, die ein Bestandteil des Produkts ist.