Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, f. Rundleitungen Rd 8-10 mm L=100 Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, f. Rundleitungen Rd 8-10 mm L=100 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50530

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041366622

Sonepar Artikelnummer

121005839

Hersteller Artikelnummer

50530

Hersteller Typ

KON04 B

Hersteller Artikel Nr.:

50530

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.075 kg

KON04 B Verbindungsmuffe, aus rostfreiem Material Länge =100 mm, für die Ausführung der Verbindungen zwischen runden Leitern Φ8 – Φ10 mm über der Erde.