HERMI - Klemme, f. Rundleitungen Rd 8-10 mm L=80 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50529
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769843
Sonepar Artikelnummer
121005838
Hersteller Artikelnummer
50529
Hersteller Typ
KON04 B
Hersteller Artikel Nr.:
50529
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.035 kg


