HERMI - Klemme, m. 3 Platten 100x100 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400605
Geeignet für - Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203048
Sonepar Artikelnummer
121006251
Hersteller Artikelnummer
400605
Hersteller Typ
KON01 C
Hersteller Artikel Nr.:
400605
Geeignet für:
Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.626 kg


