HERMI - Klemme, m. 3 Platten 100x100 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400614
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 70 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203079
Sonepar Artikelnummer
121006260
Hersteller Artikelnummer
400614
Hersteller Typ
KON01 C
Hersteller Artikel Nr.:
400614
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
70 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.626 kg


