HERMI - Klemme, m. 3 Platten 100x100 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400623
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 50 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203116
Sonepar Artikelnummer
121006265
Hersteller Artikelnummer
400623
Hersteller Typ
KON01 C
Hersteller Artikel Nr.:
400623
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.662 kg


