HERMI - Klemme, m. 3 Platten 58x58 inkl. 4 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50412
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764022
Sonepar Artikelnummer
121005826
Hersteller Artikelnummer
50412
Hersteller Typ
KON01 S
Hersteller Artikel Nr.:
50412
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.253 kg


