HERMI - Klemme, m. 3 Platten 58x58 inkl. 4 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50421
Geeignet für - Flachleiter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764008
Sonepar Artikelnummer
121005827
Hersteller Artikelnummer
50421
Hersteller Typ
KON01
Hersteller Artikel Nr.:
50421
Geeignet für:
Flachleiter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.252 kg
Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 x 58 mm und 4 Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Verbindungen zwischen flachen Leitern bis zu einer Breite von 30 mm in und über der Erde.


