HERMI - Klemme, m. 3 Platten 58x58 inkl. 4 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50423
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361399
Sonepar Artikelnummer
121005829
Hersteller Artikelnummer
50423
Hersteller Typ
KON01
Hersteller Artikel Nr.:
50423
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.247 kg


