HERMI - Klemme, m. 3 Platten 58x68 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500422
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362280
Sonepar Artikelnummer
121006317
Hersteller Artikelnummer
500422
Hersteller Typ
KON01 A
Hersteller Artikel Nr.:
500422
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.283 kg


