HERMI - Klemme, m. 3 Platten 58x68 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540109
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362297
Sonepar Artikelnummer
121006319
Hersteller Artikelnummer
540109
Hersteller Typ
KON01 A
Hersteller Artikel Nr.:
540109
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.315 kg


