HERMI - Klemme, m. 3 Platten 78x78 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400612
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 50 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203062
Sonepar Artikelnummer
121006258
Hersteller Artikelnummer
400612
Hersteller Typ
KON01 B
Hersteller Artikel Nr.:
400612
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.455 kg


