HERMI - Klemme, m. 3 Platten 78x78 inkl. M8 Schrauben u. Muttern Flachleitung bis 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400685
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203611
Sonepar Artikelnummer
121006301
Hersteller Artikelnummer
400685
Hersteller Typ
KON01 B
Hersteller Artikel Nr.:
400685
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.455 kg


