HERMI - Klemme, Verbindung von Leitern bzw. Erdungsleitung u. Fundamentbewehrung bis ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400700
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203628
Sonepar Artikelnummer
121006302
Hersteller Artikelnummer
400700
Hersteller Typ
KON71
Hersteller Artikel Nr.:
400700
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.304 kg


