HERMI - Klemme, Verbindung von Leitern bzw. Erdungsleitung u. Fundamentbewehrung bis ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400701
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203635
Sonepar Artikelnummer
121006303
Hersteller Artikelnummer
400701
Hersteller Typ
KON71
Hersteller Artikel Nr.:
400701
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.323 kg


