HERMI - Klemme, Verbindung von Leitern bzw. Erdungsleitung u. Fundamentbewehrung bis ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400703
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 .. 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203659
Sonepar Artikelnummer
121006305
Hersteller Artikelnummer
400703
Hersteller Typ
KON71
Hersteller Artikel Nr.:
400703
Durchmesser Rundleiter 1:
16 .. 30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.317 kg


