HERMI - Klemme, Verbindung von Leitern bzw. Erdungsleitung u. Fundamentbewehrung bis ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400730
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203710
Sonepar Artikelnummer
121006312
Hersteller Artikelnummer
400730
Hersteller Typ
KON71
Hersteller Artikel Nr.:
400730
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.234 kg


