HERMI - Klemme, Verbindung von Leitern bzw. Erdungsleitung u. Fundamentbewehrung bis ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400732
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203727
Sonepar Artikelnummer
121006314
Hersteller Artikelnummer
400732
Hersteller Typ
KON71
Hersteller Artikel Nr.:
400732
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.250 kg


