Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, zum Verbinden der Erdungssonde bzw. Fangstange m. Rund- u. Flachleitung

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, zum Verbinden der Erdungssonde bzw. Fangstange m. Rund- u. Flachleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200236

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125201464

Sonepar Artikelnummer

121006026

Hersteller Artikelnummer

200236

Hersteller Typ

KON28

Hersteller Artikel Nr.:

200236

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.132 kg

Klemme dient zur Verbindung des Tiefenerders (max. Φ20 mm) mit einem Rundleiter (Φ8 - 10 mm) oder einem Flachleiter oder zur Verbindung der Fangstange mit einem Rund- oder Flachleiter.