HERMI - Klemme, zum Verbinden von Flachleitungen 25-40 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400714
Flachleiterbreite Leiter 1 - 25 .. 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203703
Sonepar Artikelnummer
121006311
Hersteller Artikelnummer
400714
Hersteller Typ
KON71 P
Hersteller Artikel Nr.:
400714
Flachleiterbreite Leiter 1:
25 .. 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.241 kg


