HERMI - Klemme, zum Verbinden von Flachleitungen 25-40 mm säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400734
Flachleiterbreite Leiter 1 - 25 .. 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203741
Sonepar Artikelnummer
121006316
Hersteller Artikelnummer
400734
Hersteller Typ
KON71 P
Hersteller Artikel Nr.:
400734
Flachleiterbreite Leiter 1:
25 .. 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.241 kg


