HERMI - Klemme, zum Verbinden von Flachleitungen 25-40 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400704
Flachleiterbreite Leiter 1 - 25 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203666
Sonepar Artikelnummer
121006306
Hersteller Artikelnummer
400704
Hersteller Typ
KON71 P
Hersteller Artikel Nr.:
400704
Flachleiterbreite Leiter 1:
25 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.311 kg


