Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, zur Erdung u. Potentialausgleich zw. Rundleitungen 8-10mm u. Metallteile

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, zur Erdung u. Potentialausgleich zw. Rundleitungen 8-10mm u. Metallteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80519

  • Geeignet für - Rundleiter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041368527

Sonepar Artikelnummer

121005895

Hersteller Artikelnummer

80519

Hersteller Typ

KON05 C

Hersteller Artikel Nr.:

80519

Geeignet für:

Rundleiter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.042 kg

KON05 C Klemme für die Erdung und den Potentialausgleich zwischen runden Leitern Φ8 – Φ10 mm und Blechteilen.