Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, zur Erdung, Verbindung von Rund-/Flachleitung m. entsprechender Klemme

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, zur Erdung, Verbindung von Rund-/Flachleitung m. entsprechender Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200239

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072763971

Sonepar Artikelnummer

121006028

Hersteller Artikelnummer

200239

Hersteller Typ

KON27 B

Hersteller Artikel Nr.:

200239

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.201 kg

Klemme dient zur Erdung der Konstruktionen. Für die Verbindung eines flachen mit einem runden Leiter mit entsprechender Klemme (KON01, KON05 C, KON04 A SIMPLE, ...) oder für Montage der Fangstange an der Konstruktion.