Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, zur Erdung von Strukturen bis 20mm m. Flach-/Rundleitungen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, zur Erdung von Strukturen bis 20mm m. Flach-/Rundleitungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200222

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041366943

Sonepar Artikelnummer

121006023

Hersteller Artikelnummer

200222

Hersteller Typ

KON22

Hersteller Artikel Nr.:

200222

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.060 kg

KON22 Konstruktionsklemme angefertigt aus Rf, Dimension 50 mm x 58 mm x 78 mm, für die Erdung der Konstruktionen Stärke bis 20 mm mit runden oder flachen Leitern.