Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704257

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125205974

Sonepar Artikelnummer

121007477

Hersteller Artikelnummer

88704257

Hersteller Typ

NKP-SNP

Hersteller Artikel Nr.:

88704257

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Die Kopfplatten NKP-SNP werden wervendet, um die U-Stiele NKP-SNU an der Decke oder Wand zu montieren. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) ab. Bei Deckenunebenheiten ermöglichen Längsschlitze eine präzise Höheneinstellung des Hängestiels SNU. Um die Kopfplate an der Decke zu befestigen, wird ein Set NKP-SNP benötigt. Ein Set enthält auch die Befestigungselemente (2x Schrauben + 2x Muttern). Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.