Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704157

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087629

Sonepar Artikelnummer

121007429

Hersteller Artikelnummer

88704157

Hersteller Typ

NKP-SNP

Hersteller Artikel Nr.:

88704157

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Die Kopfplatten NKP-SNP werden wervendet, um die U-Stiele NKP-SNU an der Decke oder Wand zu montieren. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) ab. Bei Deckenunebenheiten ermöglichen Längsschlitze eine präzise Höheneinstellung des Hängestiels SNU. Um die Kopfplate an der Decke zu befestigen, wird ein Set NKP-SNP benötigt. Ein Set enthält auch die Befestigungselemente (2x Schrauben + 2x Muttern). Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.