Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Stahl feuerverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel inkl. Schraubmaterial Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704657

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072765807

Sonepar Artikelnummer

121007628

Hersteller Artikelnummer

88704657

Hersteller Typ

NKP-SNP

Hersteller Artikel Nr.:

88704657

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.330 kg

Die Kopfplatten NKP-SNP werden wervendet, um die U-Stiele NKP-SNU an der Decke oder Wand zu montieren. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) ab. Bei Deckenunebenheiten ermöglichen Längsschlitze eine präzise Höheneinstellung des Hängestiels SNU. Um die Kopfplate an der Decke zu befestigen, wird ein Set NKP-SNP benötigt. Ein Set enthält auch die Befestigungselemente (2x Schrauben + 2x Muttern). Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.