Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel variabel säurebeständiger Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Kopfplatte, für U-Stiel variabel säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704759

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206292

Sonepar Artikelnummer

121007667

Hersteller Artikelnummer

88704759

Hersteller Typ

NKP-SNPN

Hersteller Artikel Nr.:

88704759

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.399 kg

Die variablen Kopfplatten NKP-SNPN werden wervendet, um die U-Stiele NKP-SNU an der Decke oder Wand zu montieren. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) ab. Bei Deckenunebenheiten ermöglichen Längsschlitze eine präzise Höheneinstellung des Hängestiels SNU. Um die Kopfplate an der Decke zu befestigen, werden zwei Sets NKP-SNPN benötigt. Ein Set enthält auch die Befestigungselemente (2x Schrauben + 2x Muttern). Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms festgelegt.