Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kreuzung, 60x400 für Kabelleitern m. Seitenhöhe 60mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Kreuzung, 60x400 für Kabelleitern m. Seitenhöhe 60mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88711254

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125216413

Sonepar Artikelnummer

121008358

Hersteller Artikelnummer

88711254

Hersteller Typ

PKL-KR 60/400

Hersteller Artikel Nr.:

88711254

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.000 kg

Die Kreuzungen PKL-KR werden an den Kabelleitern mit den Längsverbindern PKL-FS befestigt, welche an der Außenseite jeweils mit Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x) montiert werden.