Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kreuzung, 60x50 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Kreuzung, 60x50 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702330

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125220755

Sonepar Artikelnummer

121007198

Hersteller Artikelnummer

88702330

Hersteller Typ

PKP-KR 60/50

Hersteller Artikel Nr.:

88702330

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.500 kg

Die Verbindung mit den Kabelrinnen erfolgt durch Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x).