HERMI - Längsverbinder, 100 für Kabelleitern mit Seitenhöhe 100 mm Stahl vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711876
Ausführung - Längsverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765265
Sonepar Artikelnummer
121008532
Hersteller Artikelnummer
88711876
Hersteller Typ
PKL-FSV 100
Hersteller Artikel Nr.:
88711876
Ausführung:
Längsverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
194 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.144 kg


