HERMI - Längsverbinder, 60 f. Kabelleitern m. Seitenhöhe 60mm vertikal feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88716775
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765258
Sonepar Artikelnummer
121008682
Hersteller Artikelnummer
88716775
Hersteller Typ
PKL-FSV 60
Hersteller Artikel Nr.:
88716775
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
60 mm
Länge:
194 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.087 kg


